詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723NK-112

品名 : 12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド

仕様

メーカー TONE 型番 10DRM-12
適合品番 EA723NK-3 対辺(mm) 12
サイズ(幅×厚み)mm 22.6×8.2 全長(mm) 57.8
サイズ(mm) D1:10
D3:19
L1:44
ヘッド接続径 凹φ10mm
ヘッド交換式用
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント
追加説明
カタログ価格

3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 08:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0499ページ
バリエーション一覧
EA723NK-108 8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
EA723NK-110 10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
EA723NK-112 12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
EA723NK-113 13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA723NK-110です。
  • S:12mm、D1:10mm、D2:22.6mm、D3:19mm、L:57.8mm、L1:44mm、T:8.2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top