品番 : EA723NK-113
品名 : 13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 10DRM-13 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA723NK-3 | 対辺(mm) | 13 |
| サイズ(幅×厚み)mm | 24.5×8.6 | 全長(mm) | 58.5 |
| サイズ(mm) | D1:10 D3:19 L1:44 |
ヘッド接続径 | 凹φ10mm |
| ヘッド交換式用 | |||
| めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 08:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723NK-108 8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド |
| EA723NK-110 10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド |
| EA723NK-112 12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド |
| EA723NK-113 13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723NK-3 : 4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA723NK-112です。
