品番 : EA723NK-510
品名 : 10mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 12DRSQ-10 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA723NK-4・-24 | 対辺(mm) | 10 |
| サイズ(幅×厚み)mm | 20.3×4.8 | サイズ(mm) | D2:20 H:24 L:62.8 |
| 重量(g) | 54 | ヘッド接続径 | 凹φ12mm |
| 全長(mm) | 62.8 | ||
| ヘッド交換式用 | |||
| スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0499ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723NK-4 : 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ |
| 本体 | EA723NK-24 : 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA723NK-514です。
