品番 : EA723NK-514
品名 : 14mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッド
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 12DRSQ-14 |
---|---|---|---|
適合品番 | EA723NK-4・-24 | 対辺(mm) | 14 |
サイズ(幅×厚み)mm | 28.7×6.3 | サイズ(mm) | D2:20 H:25.3 L:66.3 |
重量(g) | 68 | ヘッド接続径 | 凹φ12mm |
全長(mm) | 66.3 | ||
ヘッド交換式用 | |||
スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 15:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0509ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA723NK-4 : 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ |
本体 | EA723NK-24 : 10 - 50N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)