詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723NZ-2

品名 : [3/8"・1/2"・3/4"・1"DR]20-500N・m トルクチェッカー

仕様

メーカー TONE 型番 TTC-500
差込角 3/8”・1/2”・3/4”・1” 測定範囲(N・m) 20~500
最小目盛(N・m) 0.1 電源 100~240V
精度 ±1% サイズ 205×173×85(H)mm
重量 2.6kg
付属品…差込角変換アダプター、六角頭アダプター、ACアダプタ
電源スイッチと3つのボタンで簡単操作、高精度で測定できます。
数値を読み取りやすいLEDディスプレイを採用
校正証明書付
追加説明
カタログ価格

146,200 円(税抜)/ 160,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 06:34現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0499ページ
バリエーション一覧
EA723NZ-1 [1/4"・3/8"・1/2"DR]2-60N・m トルクチェッカー
EA723NZ-2 [3/8"・1/2"・3/4"・1"DR]20-500N・m トルクチェッカー
EA723NZ-3 [3/8"・1/2"・3/4"・1"DR]50-1000N・mトルクチェッカー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top