品番 : EA723NZ-3
品名 : [3/8"・1/2"・3/4"・1"DR]50-1000N・mトルクチェッカー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TTC-1000 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”・1/2”・3/4”・1” | 測定範囲(N・m) | 50~1000 |
| 最小目盛(N・m) | 0.1 | 電源 | 100~240V |
| 精度 | ±1% | サイズ | 205×173×85(H)mm |
| 重量 | 2.8kg | ||
| 付属品…差込角変換アダプター、六角頭アダプター、ACアダプタ | |||
| 電源スイッチと3つのボタンで簡単操作、高精度で測定できます。 | |||
| 数値を読み取りやすいLEDディスプレイを採用 | |||
| 校正証明書付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
164,400 円(税抜)/ 180,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723NZ-1 [1/4"・3/8"・1/2"DR]2-60N・m トルクチェッカー |
| EA723NZ-2 [3/8"・1/2"・3/4"・1"DR]20-500N・m トルクチェッカー |
| EA723NZ-3 [3/8"・1/2"・3/4"・1"DR]50-1000N・mトルクチェッカー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA723NZ-2です。
