詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723S-12

品名 : 20 - 120cN・m トルクドライバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 775/12
全長(mm) 157 六角対辺 1/4”
精度 ±6% タイプ B
トルク範囲(cN・m) 20~120 最小目盛(cN・m) 1
重量(g) 192
品番によってタイプ別の特長があります。
設定したトルク値が変わってしまうのを防ぐロック機能付
正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。
追加説明
カタログ価格

74,600 円(税抜)/ 82,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/06 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0502ページ
バリエーション一覧
EA723S-12 20 - 120cN・m トルクドライバー
EA723S-12A 40- 300cN.m トルクドライバー
EA723S-12B 100- 500cN.m トルクドライバー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top