品番 : EA723S-12A
品名 : 40- 300cN.m トルクドライバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 775/30N |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 160 | トルク範囲(cN・m) | 40~300 |
| 最小目盛(cN・m) | 1 | タイプ | B |
| 重量(g) | 214 | 精度 | ±6% |
| 六角対辺 | 1/4” | ||
| 品番によってタイプ別の特長があります。 | |||
| 設定したトルク値が変わってしまうのを防ぐロック機能付 | |||
| 正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,100 円(税抜)/ 91,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/20 00:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0513ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723S-12 20 - 120cN・m トルクドライバー |
| EA723S-12A 40- 300cN.m トルクドライバー |
| EA723S-12B 100- 500cN.m トルクドライバー |
