品番 : EA723TA-12
品名 : 5 - 25N.m(3/8"DR) 絶縁トルクレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E43138 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | トルク範囲 | 5~25N・m |
| 全長 | 288㎜ | 最小目盛 | 0.2Nm |
| 精度 | ±4% | ダイヤル直径 | 36㎜ |
| ヘッド幅 | 37.5㎜ | ヘッド高さ | 50㎜(ドライブ部除く) |
| ヘッド部材質 | クロムモリブデン鋼 | 質量 | 508g |
| 1000V絶縁(欧州規格 IEC60900準拠) | |||
| ラチェット式 | |||
| プリセット型 | |||
| グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 | |||
| 校正不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
60,800 円(税抜)/ 66,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/24 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723TA-13 10- 50N.m(3/8"DR) 絶縁トルクレンチ(ラチェット式) |
| EA723TA-12 5 - 25N.m(3/8"DR) 絶縁トルクレンチ(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
