詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723TA-13

品名 : 10- 50N.m(3/8"DR) 絶縁トルクレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E43038
差込角 3/8” トルク範囲 10~50N・m
全長 288㎜ 最小目盛 0.5Nm
精度 ±4% ダイヤル直径 36㎜
ヘッド幅 37.5㎜ ヘッド高さ 50㎜(ドライブ部除く)
ヘッド部材質 クロムモリブデン鋼 質量 518g
1000V絶縁(欧州規格 IEC60900準拠)
ラチェット式
プリセット型
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
※校正不可
追加説明
アイコン
カタログ価格

63,800 円(税抜)/ 70,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/08 10:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0214ページ
バリエーション一覧
EA723TA-12 5 - 25N.m(3/8"DR) 絶縁トルクレンチ(ラチェット式)
EA723TA-13 10- 50N.m(3/8"DR) 絶縁トルクレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • IEC60900準拠

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top