品番 : EA723VA-111
品名 : 10- 50N.m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
設定されたトルク値に達すると、クリック音とともに振動が手に届くため、クリック音が聞きづらい環境でも締め付け完了を判断できます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 343962 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | B1 | 差込角 | 3/8” |
| トルク範囲(N・m) | 10~50 | 最小目盛(N・m) | 0.25 |
| 全長(mm) | 360 | 重量(g) | 640 |
| 精度 | ±3% | ||
| ラチェット部は左右切替式 | |||
| 利便性の高いラチェット式 | |||
| 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0495ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723VA-111 10- 50N.m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式) |
| EA723VA-112 20-100N.m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
