詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723VA-112

品名 : 20-100N.m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

設定されたトルク値に達すると、クリック音とともに振動が手に届くため、クリック音が聞きづらい環境でも締め付け完了を判断できます

仕様

メーカー Wera 型番 343963
商品名 B2 差込角 3/8”
トルク範囲(N・m) 20~100 最小目盛(N・m) 0.5
全長(mm) 405 重量(g) 780
精度 ±3%
利便性の高いラチェット式
ラチェット部は左右切替式
測定方向は右方向(時計回り)のみです。
追加説明
カタログ価格

41,600 円(税抜)/ 45,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0495ページ
バリエーション一覧
EA723VA-111 10- 50N.m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
EA723VA-112 20-100N.m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • 目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。
  • 設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top