品番 : EA723VJ-2B
品名 : 0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 074772 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7431 | 六角対辺 | 1/4” |
| 精度 | ±6% | 全長 | 142mm |
| トルク範囲 | 0.30~1.00N・m | 最小目盛 | 0.05N・m |
| ハンドル長 | 89mm | ||
| クイックリリースビットホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723VJ-1B 0.1-0.34N.m トルクドライバー(アジャスタブル) |
| EA723VJ-2B 0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル) |
| EA723VJ-3B 0.9-1.5 N.m トルクドライバー(アジャスタブル) |
