詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723VJ-3B

品名 : 0.9-1.5 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

仕様

メーカー Wera 型番 074774
商品名 7432 六角対辺 1/4”
精度 ±6% 全長 142mm
トルク範囲 0.90~1.5N・m 最小目盛 0.05N・m
ハンドル長 89mm
クイックリリースビットホルダー付
追加説明
カタログ価格

18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 20:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0502ページ
バリエーション一覧
EA723VJ-1B 0.1-0.34N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
EA723VJ-2B 0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
EA723VJ-3B 0.9-1.5 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top