品番 : EA723VL-11
品名 : 11㎜ スパナヘッド(9x12㎜ジョイント用)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 078604 |
---|---|---|---|
商品名 | 7770 | 対辺(mm) | 11 |
サイズ(幅×厚み)mm | 22×5 | ヘッド差込角 | 9×12mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 16:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0505ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA723VL-16です。