品番 : EA723VL-14
品名 : 14㎜ スパナヘッド(9x12㎜ジョイント用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 078607 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7770 | 対辺(mm) | 14 |
| サイズ(幅×厚み)mm | 30×7 | ヘッド差込角 | 9×12mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/25 13:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0495ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA723VL-16です。
