品番 : EA723VP-12B
品名 : 0.3- 1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 074822 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7451 ESD | 初期設定トルク(N・m) | 0.3 |
| トルク範囲(N・m) | 0.3~1.0 | 全長 | 133mm |
| 差込六角対辺 | 1/4” | 精度 | ±6% |
| ESDタイプ | |||
| クイックリリースビットホルダー付 | |||
| トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 07:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0501ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723VP-11B 0.1-0.34N・m トルクドライバー(プリセット/ESD) |
| EA723VP-12B 0.3- 1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD) |
| EA723VP-13B 0.9- 1.5N・m トルクドライバー(プリセット/ESD) |
