詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723VP-13B

品名 : 0.9- 1.5N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)

仕様

メーカー Wera 型番 074824
商品名 7452 ESD 初期設定トルク(N・m) 0.9
トルク範囲(N・m) 0.9~1.5 全長 133mm
差込六角対辺 1/4” 精度 ±6%
ESDタイプ
クイックリリースビットホルダー付
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/05 20:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0501ページ
バリエーション一覧
EA723VP-11B 0.1-0.34N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
EA723VP-12B 0.3- 1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
EA723VP-13B 0.9- 1.5N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top