品番 : EA723VR-13
品名 : 4.0- 8.8N・m トルクドライバー(プリセット型)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 074728 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7463 | 初期設定トルク(N・m) | 4.0 |
| トルク範囲(N・m) | 4.0~8.8 | 全長(mm) | 150 |
| 差込六角対辺 | 1/4” | 精度 | ±6% |
| 重量(g) | 209 | ||
| 右回転用 | |||
| ピストル型です。 | |||
| クイックリリースビットホルダー付 | |||
| トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。 | |||
| 右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。 | |||
| ラピッドアダプター式 | |||
| トルク制限と精度を重視する繰り返し作業に最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0501ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723VR-11 3.0- 6.0N・m トルクドライバー(プリセット型) |
| EA723VR-13 4.0- 8.8N・m トルクドライバー(プリセット型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA723VJ-22 : 10.0mm トルク値調整キット |
