詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723VR-11

品名 : 3.0- 6.0N・m トルクドライバー(プリセット型)

仕様

メーカー Wera 型番 074717
商品名 7462 初期設定トルク(N・m) 3.0
トルク範囲(N・m) 3.0~6.0 全長(mm) 150
差込六角対辺 1/4” 精度 ±6%
重量(g) 200
右回転用
ピストル型です。
クイックリリースビットホルダー付
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。
ラピッドアダプター式
トルク制限と精度を重視する繰り返し作業に最適。
追加説明 最小目盛は0.25Nmです。(2011/02/08/1014)
カタログ価格

16,200 (税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/14 16:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0512ページ
バリエーション一覧
EA723VR-11 3.0- 6.0N・m トルクドライバー(プリセット型)
EA723VR-13 4.0- 8.8N・m トルクドライバー(プリセット型)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top