品番 : EA723VR-2
品名 : 1.2- 3.0N・m トルクドライバー(プリセット型)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 074716 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7461 | 初期設定トルク(N・m) | 1.2 |
| トルク範囲(N・m) | 1.2~3.0 | 全長(mm) | 155 |
| ハンドル長(mm) | 105 | 差込六角対辺 | 1/4” |
| 精度 | ±6% | 重量(g) | 209 |
| 右回転用 | |||
| クイックリリースビットホルダー付 | |||
| トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。 | |||
| トルク制限と精度を重視する繰り返し作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/09 10:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0501ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723VR-1 0.3- 1.2N・m トルクドライバー(プリセット型) |
| EA723VR-2 1.2- 3.0N・m トルクドライバー(プリセット型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA723VJ-21 : 7.0mm トルク値調整キット |
