品番 : EA723VJ-21
品名 : 7.0mm トルク値調整キット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 137001 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ナットドライバー7.0×90mm×1本、プラグ×3個、六角ナット×3個 | ナットドライバー全長 | 202mm |
| EA723VR-1、-2、VG-1、-2用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0501ページ 0502ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
