品番 : EA723VG-1
品名 : 0.3-3.0N.m トルクドライバーセット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 074738 |
---|---|---|---|
商品名 | 7440/41 | ヘックスビット | 2・2.5・3・4・5・6mm |
トルクスビット | T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30 | トルクスプラスビット | 6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・30IP |
ドライバー型アジャスタブルトルクレンチ | トルク範囲 0.3~1.2N・m(最小目盛0.05N・m)×1、 1.2~3.0N・m(最小目盛0.10N・m)×1、 六角軸1/4”×155mm、クイックリリース |
ハンドル数 | 2本 |
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。 | |||
読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。 | |||
オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。 | |||
ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。 | |||
トルクスプラスは、ネジ穴が垂直になっており、カムアウトしにくく従来のトルクスよりも高いトルク伝達を実現。ネジ表面を傷付けにくく工具寿命も長くなります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
38,800 円(税抜)/ 42,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/17 11:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0528ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA723VG-1 0.3-3.0N.m トルクドライバーセット |
EA723VG-2 0.3-6.0N.m トルクドライバーセット |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA723VH-1 : 0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル) |
セット商品 | EA723VH-2 : 1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル) |
オプション | EA723VJ-21 : 7.0mm トルク値調整キット |