品番 : EA723VG-2
品名 : 0.3-6.0N.m トルクドライバーセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 074739 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7440/41/42 | ヘックスビット | 2・2.5・3・4・5・6mm |
| トルクスビット | T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・ T25・T30 |
トルクスプラスビット | 6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・ 15IP・20IP・25IP・30IP |
| ドライバー型アジャスタブルトルクレンチ | トルク範囲0.3~1.2N・m(最小目盛0.05N・m)×1、 1.2~3.0N・m(最小目盛0.10N・m)×1、 六角軸1/4”×155mm、クイックリリース |
ピストル型アジャスタブルトルクレンチ(-2のみ) | トルク範囲3.0~6.0N・m(最小目盛0.25N・m)×1、 六角軸1/4”×150mm、クイックリリース |
| ハンドル数 | 3本 | 総重量 | 1.12kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,900 円(税抜)/ 74,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/10 17:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723VG-1 0.3-3.0N.m トルクドライバーセット |
| EA723VG-2 0.3-6.0N.m トルクドライバーセット |
