品番 : EA723VH-1
品名 : 0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 074700 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7440 | 精度 | ±6% |
| 差込六角対辺 | 1/4” | トルク範囲(N・m) | 0.3~1.2 |
| 最小目盛(N・m) | 0.05 | 全長(mm) | 155 |
| 重量(g) | 141 | ||
| 読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。 | |||
| オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。 | |||
| 右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。 | |||
| トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。 | |||
| クイックリリースビットホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/04/02 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723VH-1 0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル) |
| EA723VH-2 1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA723VJ-21 : 7.0mm トルク値調整キット |
