品番 : EA723VH-2
品名 : 1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 074701 |
---|---|---|---|
商品名 | 7441 | 精度 | ±6% |
差込六角対辺 | 1/4” | トルク範囲(N・m) | 1.2~3.0 |
最小目盛(N・m) | 0.10 | 全長(mm) | 155 |
重量(g) | 148 | ||
読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。 | |||
オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。 | |||
右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。 | |||
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。 | |||
クイックリリースビットホルダー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/09/14 17:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0513ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA723VH-1 0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル) |
EA723VH-2 1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA723VJ-21 : 7.0mm トルク値調整キット |