品番 : EA723VW-120
品名 : T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 078716 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7786 | サイズ | T20 |
| サイズ(幅×厚み)mm | 32×12 | 全長(mm) | 65 |
| ヘッド差込角 | 14×18mm | ||
| EA723VE-4用 | |||
| インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/12 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0495ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723VW-114 T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) |
| EA723VW-118 T18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) |
| EA723VW-120 T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) |
| EA723VW-124 T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) |
ウェブカタログ画像
拡大
