詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723VW-124

品名 : T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)

仕様

メーカー Wera 型番 078717
商品名 7786 サイズ T24
サイズ(幅×厚み)mm 32×12 全長(mm) 65
ヘッド差込角 14×18mm
EA723VE-4用
インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
追加説明
カタログ価格

9,280 (税抜)/ 10,208 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/12 10:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0495ページ
バリエーション一覧
EA723VW-114 T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
EA723VW-118 T18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
EA723VW-120 T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
EA723VW-124 T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA723VW-120です。
  • ※画像はEA723VW-120です。
  • セーフティピン付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top