詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723WJ-3

品名 : 13-38mm/30-140N・m トルクレンチ(配管用)

仕様

メーカー 東日製作所(TOHNICHI) 型番 PHL140N
用途 配管工事、ねじ節鉄筋のトルク管理に トルク調整範囲 30~140N・m
最小目盛 1N・m 精度 ±5%
開口範囲 13~38mm 有効長 426.6mm
全長 517mm 重量 1.8kg
付属品 校正証明書(検査成績書を含む)
アジャスタブル型
トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。
トルクレンチのヘッドがパイプレンチになっているため配管工事、ねじ節鉄筋の締付けなどに威力を発揮します。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。
締付作業用
パイプレンチヘッド付き
追加説明
カタログ価格

50,500 円(税抜)/ 55,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 15:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0193ページ 0500ページ
バリエーション一覧
EA723WJ-1 13-38mm/10- 50N・m トルクレンチ(配管用)
EA723WJ-2 13-38mm/20-100N・m トルクレンチ(配管用)
EA723WJ-3 13-38mm/30-140N・m トルクレンチ(配管用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top