品番 : EA723WJ-1
品名 : 13-38mm/10- 50N・m トルクレンチ(配管用)
仕様
メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | PHL50N |
---|---|---|---|
開口範囲 | 13~38mm | トルク範囲(N・m) | 10~50 |
最小目盛(N・m) | 0.5 | 全長(mm) | 約396 |
重量(g) | 1460 | 精度 | ±5% |
締付作業用 | |||
アジャスタブル型 | |||
目盛付 | |||
パイプレンチヘッド付 | |||
配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,800 円(税抜)/ 45,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 12:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0196ページ 0526ページ |