品番 : EA723WJ-5
品名 : 13-38mm/40-280N・m トルクレンチ(配管用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | PHL280N |
---|---|---|---|
開口範囲 | 13~38mm | トルク範囲(N・m) | 40~280 |
最小目盛(N・m) | 2.0 | 全長(mm) | 約833 |
重量(g) | 3250 | 精度 | ±5% |
締付作業用 | |||
アジャスタブル型 | |||
目盛付 | |||
パイプレンチヘッド付 | |||
配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
51,200 円(税抜)/ 56,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 23:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0196ページ 0526ページ |