品番 : EA723WZ-1
品名 : 2- 60cN・m(1/4"Hex) トルクドライバーテスター
仕様
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | TDT60CN3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | トルクドライバ・小容量のトルクレンチの校正、調整、修正 | トルク範囲 | 2~60cN・m |
| 最小目盛 | 0.005cN・m | 精度 | ±1% |
| 差込角 | 1/4” | 電源 | 100~240V(50/60Hz) |
| データメモリ | 1000データ | 統計処理 | サンプル数・最大値・最小値・平均値 |
| 合否判定上限値登録 | 10種類 | 測定モード | PEAK/RUN |
| ゼロ調整 | 自動 | データ出力 | RS232C(準拠)USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信 |
| リセット | マニュアル/オート(0.1~5.0set 任意設定可能) | 使用環境温度 | 0~40℃(結露不可) |
| サイズ | 270×330×265(H)mm | 重量 | 11kg |
| 付属品 | ACアダプター、STA用ローディング装置、クランプ工具、校正証明書(検査成績書を含む) | ||
| デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 | |||
| 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 | |||
| 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 | |||
| 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
307,700 円(税抜)/ 338,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723WZ-1 2- 60cN・m(1/4"Hex) トルクドライバーテスター |
| EA723WZ-2 20-600cN・m(1/4"Hex) トルクドライバーテスター |
