詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723WZ-2

品名 : 20-600cN・m(1/4"Hex) トルクドライバーテスター

仕様

メーカー 東日製作所(TOHNICHI) 型番 TDT600CN3
用途 トルクドライバ・小容量のトルクレンチの校正、調整、修正 トルク範囲 20~600cN・m
最小目盛 0.05cN・m 精度 ±1%
差込角 1/4” 電源 100~240V(50/60Hz)
データメモリ 1000データ 統計処理 サンプル数・最大値・最小値・平均値
合否判定上限値登録 10種類 測定モード PEAK/RUN
ゼロ調整 自動 データ出力 RS232C(準拠)USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信
リセット マニュアル/オート(0.1~5.0set 任意設定可能) 使用環境温度 0~40℃(結露不可)
サイズ 270×330×265(H)mm 重量 11kg
付属品 ACアダプター、STA用ローディング装置、クランプ工具、校正証明書(検査成績書を含む)
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。
「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。
測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。
合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

307,700 円(税抜)/ 338,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/24 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0504ページ
バリエーション一覧
EA723WZ-1 2- 60cN・m(1/4"Hex) トルクドライバーテスター
EA723WZ-2 20-600cN・m(1/4"Hex) トルクドライバーテスター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top