品番 : EA724BM-1
品名 : 80x120mm/500-1200mm 点検ミラー(伸縮柄)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 75796 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 等倍 | サイズ(mm) | ミラー:80×120 伸縮長:500~1200 |
| 本体サイズ | 1200×80×45mm 折り畳み時:540×80×46mm |
段数 | 3段 |
| 重量 | 500g | 材質 | 本体:アルミ、鉄、ABS樹脂、ナイロン樹脂、エラストマー樹脂 鏡:アクリル樹脂 |
| 用途 | 車体下や天井裏、機械、下水管などの点検、観察に。 | ||
| ●冬場のミラーがくもる時は、くもり止めスプレーの使用をお薦めします。 | |||
| 軽くて割れにくいアクリル樹脂製のミラーです。 | |||
| 握りやすいエラストマー樹脂グリップを採用しました。 | |||
| 3段伸縮でコンパクトに収納できます。 | |||
| 締めやすいツマミネジでミラー位置を簡単に固定できます。 | |||
| 金属製ストラップクリップ付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,120 円(税抜)/ 5,632 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/28 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724BM-1 80x120mm/500-1200mm 点検ミラー(伸縮柄) |
| EA724BM-2 120x150mm/950-2500mm 点検ミラー(伸縮柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
