詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724BM-2

品名 : 120x150mm/950-2500mm 点検ミラー(伸縮柄)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 75797
倍率 等倍 サイズ(mm) ミラー:120×150
伸縮長:950~2500
本体サイズ 2500×120×50mm
折り畳み時:980×120×46mm
段数 3段
重量 750g 材質 本体:アルミ、鉄、ABS樹脂、ナイロン樹脂、エラストマー樹脂
鏡:アクリル樹脂
用途 車体下や天井裏、機械、下水管などの点検、観察に。
軽くて割れにくいアクリル樹脂製のミラーです。
握りやすいエラストマー樹脂グリップを採用しました。
3段伸縮でコンパクトに収納できます。
締めやすいツマミネジでミラー位置を簡単に固定出来ます。
追加説明
カタログ価格

6,140 (税抜)/ 6,754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/28 18:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0205ページ
バリエーション一覧
EA724BM-1 80x120mm/500-1200mm 点検ミラー(伸縮柄)
EA724BM-2 120x150mm/950-2500mm 点検ミラー(伸縮柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top