品番 : EA724CD-1
品名 : φ22mm/152-473mm 点検ミラー(伸縮柄)
ポケットクリップ付
仕様
| ミラー径 | φ22mm | 伸縮長 | 115~450mm |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 等倍 | 重量(g) | 30 |
| 本体材質 | スチール | ミラー材質 | ガラス |
| ミラー受部 | ステンレス | シャフト部 | バネ鋼メッキ |
| 先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能 | |||
| 伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。 | |||
| ポケットに収納しやすいクリップ付 | |||
| 目視しにくい場所の点検に | |||
| ミラー部分は替えのミラー(EA724CD-1M)に付け替え可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/10/29 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724CD-1 φ22mm/152-473mm 点検ミラー(伸縮柄) |
| EA724CD-2 φ32mm/162-482mm 点検ミラー(伸縮柄) |
| EA724CD-3 25x50mm/184-500mm 点検ミラー(伸縮柄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA724CD-1M : (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー |
