詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724CD-3

品名 : 25x50mm/184-500mm 点検ミラー(伸縮柄)

ポケットクリップ付

仕様

ミラー径 25×50(楕円)mm 伸縮長 115~495mm
倍率 等倍 重量(g) 40
本体材質 スチール ミラー材質 ガラス
ミラー受部 ステンレス シャフト部 バネ鋼メッキ
先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能
伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。
ポケットに収納しやすいクリップ付
目視しにくい場所の点検に
ミラー部分は替えのミラー(EA724CD-3M)に付け替え可能
追加説明
カタログ価格

1,660 (税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/04/01 12:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0344ページ
バリエーション一覧
EA724CD-1 φ22mm/152-473mm 点検ミラー(伸縮柄)
EA724CD-2 φ32mm/162-482mm 点検ミラー(伸縮柄)
EA724CD-3 25x50mm/184-500mm 点検ミラー(伸縮柄)
ウェブカタログ画像
  • 先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top