品番 : EA724CD-100
品名 : [丸形・角形]伸縮サービスミラーセット
仕様
| 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 | <セット内容> | 点検ミラー(伸縮)丸形 点検ミラー(伸縮)角形 |
|---|---|---|---|
| 点検ミラー(丸形) | ミラーサイズ:φ57mm 全長:244~923mm 倍率:等倍 ミラー材質:ガラス ミラー受部:ステンレス 重量:80g |
点検ミラー(角形) | ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm 全長:286~387mm 倍率:等倍 ミラー材質:ガラス ミラー受部:ステンレス 重量:120g |
| 高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式 | |||
| 先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能 | |||
| あらゆる角度で点検可能 使用中に回転しない六角軸 |
|||
| ビニール製絶縁グリップ | |||
| 先端ミラーは交換可能 (組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/12 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA724CD-12 : φ57/244-923mm 点検ミラー(伸縮柄) |
| セット商品 | EA724EJ-1 : 54x89mm/286-387mm 点検ミラー(伸縮型) |
| オプション | EA724EG-1M : (EA724EG-1,EK-1用) 交換用ミラー |
| オプション | EA724EJ-1M : (EA724EJ-1,-2用) 交換用ミラー |
ウェブカタログ画像
拡大
