品番 : EA724EG-1M
品名 : (EA724EG-1,EK-1用) 交換用ミラー
仕様
| ミラー径 | φ57mm | 取り付け部球体径 | 約φ6mm |
|---|---|---|---|
| 点検ミラー用交換ヘッド | |||
| 対応ミラー:EA724CD-12、EA724EG-1、EA724EK-1 | |||
| 追加説明 |
●ミラーのみで、金具は付属していません。(2010/11/11 1001) |
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 103 (2025/12/12 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0350ページ 0351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724EG-1M (EA724EG-1,EK-1用) 交換用ミラー |
| EA724EG-11M (EA724EG-11,-12用) 交換用ミラー |
| EA724EH-1M (EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA724CD-12 : φ57/244-923mm 点検ミラー(伸縮柄) |
| 本体 | EA724EK-1 : φ57 作業用ミラー(マグネット付) |
| 本体 | EA724EG-1 : φ57/257-359mm 点検ミラー(伸縮型) |
| 本体 | EA724EK-2 : φ82 作業用ミラー(マグネット付) |
| 本体 | EA724CD-100 : [丸形・角形]伸縮サービスミラーセット |
