品番 : EA724CD-16.5
品名 : φ31mm/190-698mm 点検ミラー(伸縮柄)
仕様
倍率 | 等倍 | ミラー径(㎜) | φ31 |
---|---|---|---|
伸縮長(mm) | 190~698 | 材質 | ミラー:ガラス シャフト:ステンレス |
滑り止め付グリップ仕様で濡れた手でも油まみれの手でもしっかり握れます。 | |||
ボールジョイントで360°見ることができます。 | |||
ミラー部取り外し可能 | |||
グリップ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2024/05/06 08:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0356ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA724CD-16 φ22/135-692mm 点検ミラー(伸縮柄) |
EA724CD-16.5 φ31mm/190-698mm 点検ミラー(伸縮柄) |
EA724CD-17 25x50mm/210-718mm 点検ミラー(伸縮柄) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA724CD-2M : (EA724CD-2用) 交換用ミラー |
拡大