品番 : EA724CD-16
品名 : φ22/135-692mm 点検ミラー(伸縮柄)
滑り止め付グリップ仕様で濡れた手でも油まみれの手でもしっかり握れます
仕様
| ミラー径 | φ22mm | 倍率 | 等倍 |
|---|---|---|---|
| シャフト長 | 134~689mm | 重量 | 142g |
| 材質 | ミラー:ガラス、ミラー受け:ステンレス ハンドル:樹脂、シャフト:ステンレス |
クリップサイズ | 約5×30mm |
| ボールジョイントで360°見ることができます。 | |||
| ミラー部分取り外し可能 | |||
| ボールジョイント部分のネジを緩めると外しことができます。 | |||
| スベリ止め付グリップ。濡れた手でも油まみれの手でもしっかり握れます。 | |||
| ポケットに収納しやすいクリップ付き | |||
| 目視しにくい場所の点検に | |||
| ミラー部分は替えのミラー(EA724CD-1M)に付け替え可能 | |||
| 伸縮性サービスミラー | |||
| シャフト伸縮5段階 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/04/01 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0344ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724CD-16 φ22/135-692mm 点検ミラー(伸縮柄) |
| EA724CD-16.5 φ31mm/190-698mm 点検ミラー(伸縮柄) |
| EA724CD-17 25x50mm/210-718mm 点検ミラー(伸縮柄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA724CD-1M : (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー |
ウェブカタログ画像
拡大

