品番 : EA724CD-23
品名 : φ35/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)
濡れた状態や油が付着した手でも滑らない頑丈なグリップです
仕様
| 倍率 | 等倍 | ミラーサイズ | φ35mm |
|---|---|---|---|
| 伸縮サイズ(mm) | 170~900 | 重量 | 87g |
| 光源 | LED球1個 | 電源 | CR1220×2個 |
| 材質 | ミラー:ガラス、ミラー受部:プラスチック、シャフト:ステンレス | ||
| スベリ止め付グリップ。濡れた手や油まみれでも滑りにくいです。 | |||
| ボールジョイント付。360°見ることが可能 | |||
| 高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式 | |||
| 先端にLEDライト付なので暗い所でも使用可能 | |||
| ライトのスイッチはミラー裏側にあります | |||
| 電池は付属しています。 | |||
| 先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724CD-23M) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/05 21:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0345ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758YD-7 : (CR1220) 3V コイン電池(リチウム) |
ウェブカタログ画像
拡大
