品番 : EA724CD-23M
品名 : (EA724CD-23用) 交換ミラー
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | φ35mm | ||
|---|---|---|---|
| 点検ミラー(EA724CD-23)用交換ヘッド | |||
| 暗い場所でも使用できるLEDライト付 | |||
| ライトのスイッチはミラー裏側にあります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/12/12 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0350ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
点検ミラー(EA724CD-23)用交換ヘッド
