詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724CH-3

品名 : 50x95mm/165-698mm ミラー(伸縮型/ステンレス製)

ミラーは180°回転し、回転した位置をしっかり保持するよう設計されています

仕様

ミラー ステンレスミラー ミラーサイズ 50×95mm
伸縮長 165~698mm シャフト部 ステンレス
ミラー受部 スチール 重量(g) 65
ウレタンハンドル
追加説明
カタログ価格

5,350 (税抜)/ 5,885 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/09/21 01:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0345ページ
バリエーション一覧
EA724CH-2 57x63mm/165-698mm 点検ミラー(伸縮型/3倍)
EA724CH-3 50x95mm/165-698mm ミラー(伸縮型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top