品番 : EA724CH-2
品名 : 57x63mm/165-698mm 点検ミラー(伸縮型/3倍)
ミラーは180°回転し、回転した位置をしっかり保持するよう設計されています
仕様
| ミラー | 3倍ガラスミラー | ミラーサイズ | 57×63mm |
|---|---|---|---|
| 伸縮長 | 165~698mm | シャフト部 | ステンレス |
| ミラー受部 | スチール | 重量(g) | 80 |
| ウレタンハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 00:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0345ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724CH-2 57x63mm/165-698mm 点検ミラー(伸縮型/3倍) |
| EA724CH-3 50x95mm/165-698mm ミラー(伸縮型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

