詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724EG-11

品名 : φ57/254-355mm 点検ミラー(伸縮型/2倍)

使用中に回転しない六角軸

仕様

倍率 2倍 ミラー径 φ57mm
全長 254~355mm ハンドル径 φ13mm
重量 90g 材質 シャフト:バネ鋼メッキ、ミラー:ガラス、
ミラー受部:ステンレス、ビニール製絶縁グリップ
使用中に回転しない六角軸採用
高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式
濡れた手でも滑りにくいビニールグリップ
ボールジョイント付。あらゆる角度で点検可能
先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724EG-11M)
追加説明
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/12/12 22:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0350ページ

代替品

EA724EG-12
  • 品番

    EA724EG-12

  • コメント

    φ75mm/400-650mm 2倍ミラー

バリエーション一覧
EA724EG-1 φ57/257-359mm 点検ミラー(伸縮型)
EA724EG-11 φ57/254-355mm 点検ミラー(伸縮型/2倍)
EA724EG-12 φ57/406-660mm 点検ミラー(伸縮型/2倍)
EA724EH-1 φ81/286-387mm 点検ミラー(伸縮型)
ウェブカタログ画像
  • 伸縮可能
  • 使用中に回転しない六角軸

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top