品番 : EA724EH-1
品名 : φ82/286-387mm 点検ミラー(伸縮型)
使用中に回転しない六角軸
仕様
| 倍率 | 等倍 | ミラー径 | φ82mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 286~387mm | ハンドル径 | φ13mm |
| 重量 | 120g | 材質 | シャフト:バネ鋼メッキ、ミラー:ガラス ミラー受部:ステンレス、ビニール製絶縁グリップ |
| 使用中に回転しない六角軸採用 | |||
| 高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式 | |||
| 濡れた手でも滑りにくいビニールグリップ | |||
| ボールジョイント付。あらゆる角度で点検可能 | |||
| 先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724EH-1M) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/18 05:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0344ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724EG-1 φ57/257-359mm 点検ミラー(伸縮型) |
| EA724EG-11 φ57/254-355mm 点検ミラー(伸縮型/2倍) |
| EA724EG-12 φ57/406-660mm 点検ミラー(伸縮型/2倍) |
| EA724EH-1 φ82/286-387mm 点検ミラー(伸縮型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA724EH-1M : φ82mm 交換用ミラー |

