詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724GC-23

品名 : 40x50mm/200- 600mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02482
倍率 等倍 ミラーサイズ 40×50mm
ポール長 200~600mm 材質 ステンレス
重量 70g
ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。
配管検査に適したR型ヘッド
伸縮6段階
ペンクリップ付
追加説明
カタログ価格

3,540 (税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/25 20:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0205ページ
バリエーション一覧
EA724GC-23 40x50mm/200- 600mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
EA724GC-24 100x130mm/750-2160mm 点検ミラー(伸縮/SUS製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top