品番 : EA724GC-24
品名 : 100x130mm/750-2160mm 点検ミラー(伸縮/SUS製)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02701 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 等倍 | ミラーサイズ | 100×130mm |
| ポール長 | 750~2160mm | ミラー材質 | ステンレス |
| シャフト材質 | アルミ | 重量 | 450g |
| アルミシャフトの軽量モデル | |||
| ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。 | |||
| 割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。 | |||
| 配管検査に適したR型ヘッド | |||
| 伸縮4段階 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/10 02:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724GC-23 40x50mm/200- 600mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) |
| EA724GC-24 100x130mm/750-2160mm 点検ミラー(伸縮/SUS製) |
ウェブカタログ画像
拡大
