詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724RH-2

品名 : φ60/380mm 点検ミラー(2倍)

仕様

ミラー形状 丸 ミラー φ60mm
全長 380mm 倍率 2倍
材質 シャフト:スチールメッキ
ミラー:ガラス
ミラー受部:プラスチック
重量 93g
ミラーの角度を360度自由に変えることが可能な点検ミラー
自動車のエンジンルームや機械の内部・背面など、狭くて見えにくいところの点検・観察に
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/29 22:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0344ページ

代替品

EA724EG-11
  • 品番

    EA724EG-11

  • コメント

    仕様ご確認ください。

EA724BM-11
  • 品番

    EA724BM-11

  • コメント

    違い:伸縮タイプ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top